養生テープ 弱粘着

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80304886 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 特性耐候性、耐水性 用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm)1.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 再剥離
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからテープを貼ってください。
※垂直方向に力がかかる箇所は、テープだけで固定しないでください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※このテープは養生用です。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
目貼り
金融・保険業

粘着力の低い養生テープを探していました。木材部分に貼っても、はがすときに木材の表面を傷つけることがなく、また、粘着力が弱すぎることもなく、ちょうどいい塩梅でした。お勧めできます。

1人が参考にしています
対象商品:
80304764
2026-01-30
用途:
養生に

粘着が弱いので、相手を痛めなくていいです。たまにつきが悪いところがありますが、多めに貼ればなんとかなります。

対象商品:
80304825
2025-11-17
用途:
何かを貼り付けたり、仮止めする時に使用しています。
Flower shop toitoitoi! 様 (卸売・小売業)

メリットはあまり接着し過ぎて欲しくない時や、値段が安価な為大量に消費する時などは気にせず使用出来る点。

デメリットとしては、逆に接着力が弱いので、何かずっと貼り付けたい時には不向きです。

まあ、養生テープなので当たり前の事だと思っています。

今後とも使用したいので、価格は据え置きだとありがたいです。

2025-10-31
用途:
梱包作業
個人のお客様

プチプチ包装材を留める為に使用している
弱粘着とあるがプチプチならマズ剥がれたりしない
適度に張り直しも利き、当社の使用用途ではベスト。

2025-09-17
用途:
クライミングホールドの貼り付き防止に
クライムワークス 様 (サービス業)

クライミング用ホールド(樹脂製の手がかり)を壁面(塗装済みコンパネ)に長期間ボルトオンしていると塗料に張り付くのですが、それを防止するために弱粘着養生テープをホールドの裏面に貼っています。安くて普通に使えます。裏貼り用としては関係ないですが、カラーバリエーションが豊富なのは嬉しい。

2025-09-24
用途:
整備に使います。
建設業・工事業

粘着が弱いので使いやすいです。
部品の仮付けや外したネジ類に貼り付けて紛失防止に。
整備した機器の日付や詳細を書いて貼り付けるのにも使います。再整備の際には剥がして新しい情報を書いた物を張る感じで。

2025-10-24
用途:
養生が必要な際
サービス業

他のメーカーの養生テープであると、はがす際に壁やサッシ等に残ったりしますが、この養生テープは残ることが少なく、使いやすいです。

対象商品:
80304825
2025-11-30
用途:
段ボール箱のラベル(後で剥がしやすい)
サービス業

ホームセンターの商品とほぼ変わらなく使える。
貼ったものによっては剥がした時糊が残ることもあるが、剥がした弱粘でペタペタしたら取れる。
油性ペンで書けるが、乾いても指で擦ると落ちやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする