SI-4170-2 ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販) 80305666

ニードルスケーラーSI-4170-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はニードル数が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ニードル数
Φ2mm×12
注文コード
80305666
品番
SI-4170-2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

小型・軽量モデルなストレートタイプの多針式エアータガネ。

ニードル数
Φ2mm×12
全長(mm)
321(ニードル含む)
質量(kg)
1.24(ニードル含む)
材質(本体)
アルミダイカスト
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.13
エアーインレット
1/4
騒音レベル(dB(A))
90
振動(m/s2)
14.4a
打撃数(bpm)
4200
注意
※エアー圧は5~7kg/cm2の範囲内でご使用ください。これより高圧力で使用した場合、寿命を短くしたり、故障の原因となります。又、それ以下で使用した場合は能力不足となりますのでご注意ください。
※安定した性能を維持する為に、定期給油を行ってください。
※給油の不足は、パーツの発熱・摩耗等の原因となり、作動不良・性能低下など、ツールの寿命に大きく影響します。適切な給油管理を行ってください。
※作業前にはエアーモーター部に、エアーインレットからエアーツール専用オイル(マシン油ISO VG8相当)を0.5cc位給油し、約3~5秒間オイルが馴染むように、空回ししてください。製品使用後にも給油作業を推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする