BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/Win10 2021

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80306067 品番BX-M310-J3620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥372,680
販売価格(税別)
338,800

装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC
OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」
信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計
自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス

対応OSWin10 Ent.2021 メモリー16GB 使用CPUAtom x6413E RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 SSD1TB グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする