仕様【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core適合規格TELEC; VCCI Class A対応OSLinux Ubuntu; SDK JetPack入力電圧(V)10~30DCメモリー8GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア)ワイヤレス通信4G LTE CAT4インターフェイスディスプレイ:1x HDMIRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CANSSD1TBグリーンマーク認定LAN4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T