150×75×75【ワケあり】 SUS RY管 フカガワ 80308447 150×75×75【ワケあり】 SUS RY管 フカガワ 80308447

SUS RY管

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)147 呼び径D3(Φmm)75 注文コード80308447 品番150×75×75【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,340 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥20,9003,998
この商品は寸法D1・呼び径D3など331種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS304 寸法L(mm)420 寸法H(mm)150 寸法L1(mm)35 寸法D1(Φmm)147 寸法D2(Φmm)72 寸法L2(mm)385 寸法L3(mm)231.5 寸法D3(Φmm)72 寸法N(mm)220 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)150 呼び径D2(Φmm)75 呼び径D3(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする