※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80309120
品番
EA915BB-44【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,300
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
厚さ
#3000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA915BB-44