ライトベージュ ニャンとも清潔トイレ のびのびリラックス エステー 80309524 ライトベージュ ニャンとも清潔トイレ のびのびリラックス エステー 80309524

ニャンとも清潔トイレ のびのびリラックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80309524 品番ライトベージュ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

猫ちゃん目線で細部にまでこだわりました。猫用システムトイレ。大型の猫ちゃんでも、複数飼育でも最適。
入り口の高さ:約13.5cm、出入り口が2か所、角から出入り出来るので設置場所を選びません。
トイレ本体と、取替品付き(チップ、シート約1カ月分)のセットです。その日からすぐにお使いいただけます。

用途猫用トイレ セット内容本体(カバー、スノコ、引き出し付きトレー、専用スコップ)、猫システムトイレ用砂(木質タイプ)大きめ粒4.4L、猫システムトイレ用シート4枚入 材質本体:ポリプロピレン、砂:木材、はっ水剤、脱臭剤、シート:ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤 質量(kg)7.6 ライトベージュ 幅(cm)75 高さ(cm)26(入り口の高さ13) 奥行き(cm)42
注意
※取り替え品は必ずニャンとも清潔トイレ脱臭・抗菌チップ、シートまたはマットをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする