室内機写真

ASM530-24M 床置きタイプ マリンクーラー 24V用 マリンテック 80309689 ASM530-24M 床置きタイプ マリンクーラー 24V用 マリンテック 80309689 ASM530-24M 床置きタイプ マリンクーラー 24V用 マリンテック 80309689 ASM530-24M 床置きタイプ マリンクーラー 24V用 マリンテック 80309689 ASM530-24M 床置きタイプ マリンクーラー 24V用 マリンテック 80309689

マリンクーラー 24V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ床置きタイプ 注文コード80309689 品番ASM530-24M 床置きタイプ
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ
セパレートタイプで取付の自由度が高く
塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!
オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング
超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!
DC12/24V電源用(電圧選択式)
室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ
冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ
家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力
冷房専用
室内機は下配管のみの仕様
室内機から室外機までのホースは4.5M付属
室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能
コンプレッサーはモーター式
コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)
真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能
ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用
室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)
1年保証
2025年モデル

用途
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!
プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け
ケーブル長(m)
【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8
(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)
付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 タイプ床置きタイプ 電流(A)15-45 電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする