空調作業服12Vバッテリー ペルチェファンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80310434 品番05902-sbt07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大胆にエッジを効かせた切替配色でEURO感を感じさせるデザインに加え、軽量かつソフトな風合いの高密度素材によって、使いまわしの良さも約束!フードインタイプ。12Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)バッテリー:約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、急速充電アダプター:約59×39×27 シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック サイズLL 質量(g)バッテリー:約320、ファン:約135(1台)、急速充電アダプター:約45 穴径(Φmm)ファン服:約90mm対応 出力急速充電アダプター:5.0V=3.0A/9.0A=2.0A/12.0V=1.5A 出力電圧DC7V〜12V=2.5A(MAX) 定格容量20000mAh 入力急速充電アダプター:100-24V〜50/60Hz0.7A 充電時間(時間)(満充電)約6 電池残量表示 素材ポリエステル100% プレート温度(℃)ファン:約13.6〜14.3
注意
※セットにはファンカバー、バッテリーケース、シガーソケット付き。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80310434
2024-08-20
用途:
建設業 現場管理
日東工営株式会社 様 (建設業・工事業)

スイッチの操作が面倒で 入り切りがする際の長押しは不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする