パッケージ画像

1FMR31105ZC マジックライス ななこめっつ サタケ 80310854 1FMR31105ZC マジックライス ななこめっつ サタケ 80310854 1FMR31105ZC マジックライス ななこめっつ サタケ 80310854

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70g×50個) 注文コード 80310854 品番 1FMR31105ZC
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,978
販売価格(税別)
24,980

7年間の長期保存が可能です。
調理時に注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで
幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
鯛のうま味が引き立つ、上品な味わいの鯛めしです。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

寸法(mm)縦155×横160×マチ幅80 質量(g)82 内容鯛めし 包装アルミラミネートフィルム 原材料うるち米(国産)、まだい煮干し、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー265kcal、たんぱく質6.5g、脂質1.1g、炭水化物57.3g、食塩相当量1.5g 添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする