※単体

BR-972-2 簡易ダンボールトイレセット ブレイン 80310915 BR-972-2 簡易ダンボールトイレセット ブレイン 80310915 BR-972-2 簡易ダンボールトイレセット ブレイン 80310915 BR-972-2 簡易ダンボールトイレセット ブレイン 80310915 BR-972-2 簡易ダンボールトイレセット ブレイン 80310915

簡易ダンボールトイレセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80310915 品番BR-972-2
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て不要すぐに使える段ボールの簡易トイレ!捨てる時も、段ボールとして捨てることができます。
コンパクトなA4サイズで、かさばらず保管ができて備蓄に最適!ドライバーや、お子様、女性の方におススメです。
水が使えない状況でも簡易段ボールに排泄袋をかぶせて、用を足した後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。
凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能!
さらに、そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封することで10年の保存が可能となりました!
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。
ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。段ボール製の簡易非常用トイレに、凝固剤10回分と、排泄袋10枚のセットです。

用途非常用、防災対策、簡易トイレ 仕様茶色スリーブ セット内容簡易段ボールトイレ本体、アルミ凝固剤×10個、排泄袋(45L)×10枚 寸法(mm)295×205×高さ147 質量(g)トイレ本体:500、凝固剤(個):6 保存期間(年)10
注意
※保存可能年数は常温未開封時における期間です。
※公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする