絹100%おやすみ衿もとカバー 日本製 馴染みやすい 手洗い可

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80310949 品番 80032101
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

『絹100%おやすみ衿もとカバー 日本製 馴染みやすい 手洗い可』の絹100%の素材は、滑らかな肌触りと優しい肌触りで、首元を優しく包み込みます。まるで何もつけていないような感覚で、快適な睡眠をサポートします。絹100%の素材は、滑らかな肌触りと優しい肌触りで、首元を優しく包み込みます。まるで何もつけていないような感覚で、快適な睡眠をサポートします。通気性の良さから、夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適に着用できます。絹は低刺激で抗菌性・抗菌性にも優れているため、肌荒れしやすい方や敏感肌の方にもおすすめです。静電気が発生しにくいので、髪が絡みづらく、パチパチとした不快感を軽減できます。絹は非常に軽量な素材なので、持ち運びにも便利です。旅行や出張にも気軽に持っていけます。手洗いで洗えるので、お手入れも簡単です。

用途睡眠時の首元の冷え対策、肌荒れ対策、静電気防止、乾燥対策に。 オフホワイト タイプ男女兼用 寸法(cm)適応首周りサイズ目安:約36〜48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする