曜日別特売
(T)SGY-85A (T)SGYパッキン 阪上製作所 80312069

(T)SGY-85A (T)SGYパッキン 阪上製作所 80312069
(T)SGY-85A (T)SGYパッキン 阪上製作所 80312069

(T)SGYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)85
内容量1個注文コード80312069品番(T)SGY-85A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,526
販売価格(税別)
1,387

ピストン用

材質RN812寸法L(mm)4.5寸法H(mm)9.2寸法d(mm)70外径(Φmm)85寸法D(mm)85寸法D1(mm)84寸法D2(mm)84.4寸法GA(mm)10寸法GB(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする