阪上製作所
(T)SGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
90
70
75
80
85
90
95
105
130
160
180
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80312078
品番
(T)SGY-90A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,627
販売価格(税別)
¥
1,479
バスケットに入れる
ピストン用
材質
RN812
寸法L(mm)
4.5
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
75
外径(Φmm)
90
寸法D(mm)
90
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89.4
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応