宝興産
宝興産の イベント・ノベルティ・行楽用品
宝興産の 祭事用品
ぬりえバルーンイベントセットのりもの(60名様用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80313460
品番
VZ8-0150
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
塗って・膨らませて・飾って!ぬりえができるアップライトバルーンです
用途
片面
パイプ(L約15cm)付
セット内容
バルーン60ヶ(3柄×各20ヶ)・水でおとせるクレヨン16色×1セット※カップがなくても空気を入れるだけでしっかり自立するスティックバルーンです。
材質
蒸着ナイロン・PE
直径(Φcm)
吹後:19
注意
※破裂の原因となりますので、空気を入れすぎないでください。