日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80313514
品番
364016
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.6
色
蛍光黄地赤文字
質量(g)
4
縦(mm)
20
横(mm)
180
表示内容
消火器/FIRE EXTINGUISHER