日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80313530
品番
364015
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
消火器置場ステッカーとして。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
色
赤地蓄光文字
質量(g)
12
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
消火器