高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、右矢印、離けい紙付 注文コード80313828 品番360941
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

停電時における避難誘導のサポート用品として。
一部誘導灯の代替として。
防災対策用品として。

用途電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。 仕様消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、右矢印、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)0.3 質量(g)22 縦(mm)200 横(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする