高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80313889 品番377016
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井取り付け部材として。

用途ビスは付属しておりません。 仕様天井用折り曲げ加工、5Φmm穴×2か所 材質アルミ(白塗装) 厚さ(mm)1 質量(g)114 サイズ(mm)130×360+曲げしろ40 標識寸法(mm)120×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする