高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80313898 品番377017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井取り付け部材として。

用途ビスは付属しておりません。 仕様天井用折り曲げ加工、4Φmm穴×2か所 材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 質量(g)27 サイズ(mm)122×130+曲げしろ40 標識寸法(mm)対応:120角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80313898 377017 57275840 377053 高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 日本緑十字社 高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 日本緑十字社 1枚 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする