日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
蓄光標識用保護フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80313950
品番
377043
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステッカータイプの蓄光式避難誘導標識の保護フィルムとして。
仕様
エンボス加工、ステッカータイプ、離けい紙付
材質
PET
厚さ(mm)
0.21
色
透明
文字内容
避難誘導
質量(g)
8
サイズ(mm)
190×190
標識寸法(mm)
対応:150角