日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光ステッカー ドアノブセット (引)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80313977
品番
364011
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
避難誘導製品として。
防災対策用品として。
仕様
JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付
セット内容
レバー用×2枚、リング用、「引」
材質
蓄光PET
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
レバー用:5×100×2枚、角R付
文字内容
避難誘導
質量(g)
12
リング外径(Φmm)
80、100、引:60