ボールチェーン(玉鎖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80314029 品番 170042
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

バルブ表示札などの設置に。

用途コネクター金具は付属していません。 材質真ちゅうクロームメッキ シルバー サイズ玉径2.5mmΦ×長さ2m 質量(g)30.3 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする