改ざん防止機能付テープ 赤(OPEN VOID)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80314449 品番 262044
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

改ざん防止に。
ラベル再使用の防止に。
製品の荷抜き防止に。

用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。 仕様非転着タイプ 材質PET 幅(mm)20 厚さ(mm)0.095 取付貼付タイプ 質量(g)56 長さ(m)10 表示内容OPEN VOID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする