3/22より値下げ!現場を応援

262046 改ざん防止機能付テープ 赤(OPEN VOID) 日本緑十字社 80314467 262046 改ざん防止機能付テープ 赤(OPEN VOID) 日本緑十字社 80314467 262046 改ざん防止機能付テープ 赤(OPEN VOID) 日本緑十字社 80314467

改ざん防止機能付テープ 赤(OPEN VOID)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 80314467 品番 262046
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

改ざん防止に。
ラベル再使用の防止に。
製品の荷抜き防止に。

用途ご使用の前に目立たないところでテストをして下さい。 仕様転着タイプ 材質PET 幅(mm)20 厚さ(mm)0.08 取付貼付タイプ 質量(g)54 長さ(m)10 表示内容OPEN VOID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする