日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の コーナー用
コーナー用ガードクッション V型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80314607
品番
246363
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
屋内用。
デスクやテーブル、機器等の角に。
用途
付属の両面テープは室内用です。
加工上多少の違寸が生じる場合がございます。
仕様
両面テープ付き、無反射タイプ
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
70×70×34
色
黒
質量(g)
10
タイプ
V型