ベルトパーテーションRBB専用パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80314634 品番332168
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル書式の掲示に。

用途
紙は付属していません。
屋外での使用も可能ですが、防水仕様ではございません。
パネルサイズ(mm)261×348 適合サイズ297×210(A4) 仕様【板面】縦横回転可能 材質枠/アルミ、板面/透明エンビ(表面)、透明アクリル(背面)、固定パーツ/スチール 厚さ(mm)30 質量(g)846 対応RBBシリーズベルトパーテーション専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする