日本緑十字社
日本緑十字社の 清掃具
日本緑十字社の み・てみ・ちりとり
ちり取りフゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80314738
品番
146135
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
草刈り、街路樹清掃、公園、駐車場等の清掃作業に。
材質
ポリプロピレン、グラスファイバー
色
グリーン
質量(g)
430
容量(L)
170
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
展開時:590×570×570