高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、両矢印、離けい紙付 注文コード80314905 品番364943
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

停電時における避難誘導のサポート用品として。
一部誘導灯の代替として。
防災対策用品として。

用途電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。 仕様消防用設備等認定品、高輝度蓄光式避難誘導標識、ステッカータイプ、両矢印、離けい紙付 材質蓄光PET 厚さ(mm)2 質量(g)150 縦(mm)200 横(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする