日本緑十字社
日本緑十字社の ウォーキングメジャー
ロードメジャー(距離測定器)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80314984
品番
263041
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
距離測定に。
付属品
ストラップ、収納バッグ
材質
ポリプロピレン、ナイロン、TPR、アルミ、スチール
全長(mm)
使用時990
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
208
質量(g)
1310
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
折りたたみ寸法(mm)
480
商品タイプ
三つ折りタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません