※製品代表画像1
ピカコーポレイション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
ピカコーポレイションの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション収納用品
脚立用小物バッグ きゃたバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80325229
品番
PKB-Y
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
脚立作業時の小物バッグに!
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます。
用途
脚立作業時の小物バッグとして。
材質
本体:ポリエステル、ベルト:ポリエチレンテレフタレート、バックル:ポリアセタール
質量(kg)
0.18
タイプ
仕切あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×100[ベルト除く]
最大使用質量(kg)
2
注意
※適合サイズ:通常の天板形状(例:JOB、LM等)で、天板寸法が正面幅:300mm×奥行:152mmから184mmサイズの脚立