曜日別特売
RF-101 リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシ 80325238

本体

RF-101 リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシ 80325238
RF-101 リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシ 80325238
RF-101 リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシ 80325238
RF-101 リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシ 80325238

リフレ 木目調卓上加湿器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80325238品番RF-101
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。

付属品交換用給水フィルター×1材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル質量(g)約120消費電力(W)2電源DC5V-1A(USB電源のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150機能自動停止:約4時間タンク容量(mL)130生産国中国加湿量(mL/h)30~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする