MT曲がるブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80326114 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

目地や浴室の床などのおそうじに。本体が曲がるので洗いにくい曲面も簡単におそうじ出来ます。本体はくびれが付いているので握りやすくなっています。

材質・本体/ポリエチレン、・ブラシ/ポリプロピレン 高さ(mm)40 質量(g)108 縦(mm)175 横(mm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする