オーエ
オーエの 洗濯機/洗濯乾燥機
オーエの 糸くずフィルター
Arao! 洗濯槽ゴミ取るネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80326139
品番
84019
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
洗濯物のからみを防ぎ、型崩れや毛羽立ちをおさえます
材質
(ネット)ポリエステル
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
63
縦(mm)
315
横(mm)
140