SH-8008F-2 組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック) 80327216

組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード80327216品番SH-8008F-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載
電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載
広範囲な温度(-20~60℃)に対応
DINレール設置、壁面設置が可能
広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応

ポート数x8 (10T/100TX)機能【HUB】10M/100MスイッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする