曜日別特売
SH-9008AT-POE2 組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック) 80327225

組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード80327225品番SH-9008AT-POE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能
1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載
ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応
DINレール設置、壁面設置が可能
カスケードポート対応

ポート数x8 (10T/100TX/1000T)機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする