CNET1000-1T-PE PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート) CONTEC(コンテック) 80327234

PCI Express対応ギガビットLAN ボード(1ポート)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード80327234品番CNET1000-1T-PE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応のLow Profile サイズ
Low Profile サイズ/スタンダードサイズスロットに対応(ブラケット同梱)
-40~75℃周囲温度に対応
Windows/Linuxに対応したドライバを用意

サイズLow ProfileシリーズFLEXLAN IoTポート数1対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Azure Stack HCI; Linux使用コネクタ1x RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE802.3ab (1000BASE-T); IEEE802.3u (100BASE-TX); IEEE802.3 (10BASE-T)グリーン購入法適合バス仕様PCI Expressグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする