富士通ゼネラル
富士通ゼネラルの 空調/換気関連部品
富士通ゼネラルの エアコン本体
富士通ゼネラルの ルームエアコン
ルームエアコン nocria Wシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80327277
品番
AS-W254R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
新省エネ基準全機種達成ハイスペックモデル。(目標年度2027年度達成率100%クリア)
電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(室内機)293×798×385(据付後390)/(室外機)542×799(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
冷房能力(kW)
2.5
通年エネルギー消費効率(APF)
6.6
適用畳数
7〜10(冷房時)
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80327277
AS-W254R
19630330
AS-W255S
ルームエアコン nocria Wシリーズ
富士通ゼネラル
1セット
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)