ルームエアコン nocria Wシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80327320 品番AS-W564R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

新省エネ基準全機種達成ハイスペックモデル。(目標年度2027年度達成率100%クリア)

電源(V)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(室内機)293×798×385(据付後390)/(室外機)716×820(+68)×315(+38) 電源プラグエルバー型 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 冷房能力(kW)5.6 通年エネルギー消費効率(APF)6.3 適用畳数15〜23(冷房時)
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80327320 AS-W564R2 19630366 AS-W565S2 ルームエアコン nocria Wシリーズ 富士通ゼネラル ルームエアコン nocria Wシリーズ 富士通ゼネラル 1セット 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする