東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
花文 hanafumi ペアタンブラー(ミモザ柄・かすみ草柄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
80329079
品番
G099-T282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ソーダライムガラス
容量(mL)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】18.8×14.2×8.5
直径×高さ(cm)
【タンブラー】8.1×11/(口径)6