東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
お酒を愉しむ本格グラスセット 薄づくりハイボールグラスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
80329097
品番
G096-T285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ソーダライムガラス(全面イオン強化)
容量(mL)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】18.8×16.6×9.1
直径×高さ(cm)
【グラス】7.5×14.3/(口径)6.3