曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の 米びつ
まいにち使いたいフタ付きボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80329350
品番
CH-2121
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
おべんとう作りや下ごしらえなど、まいにちの調理にちょうどいい!使いやすい工夫がいっぱい詰まったフタ付きの調理ボウルです。
用途
注ぎ口は、液だれしにくく注ぎやすさ抜群のこだわり形状。深型のボウルだから混ぜやすい。便利で見やすい目盛り付き。
電子レンジ、食器洗い乾燥機OK。
材質
ポロプロピレン
寸法(mm)
153×197×112
色
レッド
サイズ
大
容量(mL)
1000