曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の 急須・ティーポット
われない珈琲急須
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
480
注文コード
80329404
品番
TW-3775
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
容量・満水容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
紙フィルターいらずで手軽に深いあじわい。トライタン製でわれない珈琲急須です。
用途
ハンドドリップよりも手軽にコーヒーを淹れることができる、新ジャンルのコーヒー抽出器具です。
一般的なペーパードリップに比べてコーヒーオイルをダイレクトに抽出することができ、豆の個性を余すことなく、深いあじわいを楽しむことができます。
微粉が出にくい細かいメッシュです。
珈琲の着色が目立たない黒色を採用しました。飲食店におすすめです。
食器洗い乾燥機対応。
材質
本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠/ポリプロピレン
寸法(mm)
172×127×120
容量(mL)
480
メッシュ
180