ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 消防標識
消防標識 非常の際には(4ヵ国語)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330165
品番
319-501
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
マンションベランダの避難通路隔て板へ貼るステッカーです。
用途
マンションベランダ隔て板への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-9627
材質/仕上
ペットフィルムステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
150
横(mm)
400
表示内容
非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。この付近に物を置かないで下さい。(日本語・英語・中国語・韓国語)