ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
蓄光スイッチステッカー小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330384
品番
863-689
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
用途
スイッチカバーへの設置に。
仕様
粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用
トラスコ品番
665-7544
寸法(mm)
55×60
材質/仕上
蓄光ステッカー
色
蓄光
質量(g)
1
角穴(mm)
25×30