ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射/蓄光テープ
蓄光スイッチステッカー大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330400
品番
863-690
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
屋内のスイッチカバーへ表示する蓄光タイプステッカーです。
用途
スイッチカバーへの設置に。
仕様
粘着性ステッカー、中輝度蓄光、屋内壁面貼用
トラスコ品番
665-7579
寸法(mm)
95×54
材質/仕上
蓄光ステッカー
色
蓄光
質量(g)
1
角穴(mm)
71×30