ユニット
ユニットの 運搬機器
ユニットの カゴ台車
ユニットの カゴ台車オプション
カゴ車ガード(4個1組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
80330445
品番
813-954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
カゴ車運搬時の手挟み対策に便利です。
発砲ポリエチレンを使っていますのでクッション性に優れています。
用途
カゴ車運搬時の手挟み対策に。
仕様
カゴ車用
トラスコ品番
665-7571
長さ(mm)
125
幅(mm)
60Φ
材質/仕上
発泡ポリエチレン
質量(g)
52