ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 防災防犯標識
短冊型ステッカー横型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
80330454
品番
812-85
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
毒物及び劇物取締法第十二条 に対応する表示ステッカーです。
用途
毒物を取り扱う事業所への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-7539
材質/仕上
PVCステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
90
縦(mm)
120
横(mm)
360
表示内容
医薬用外毒物