リボン 全国交通安全運動実施中

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード80330479 品番850-12B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

安全啓蒙用のリボン型ワッペンです。
身につけることで一人一人の意識も高まります。

用途安全啓蒙活動に。 仕様上部安全ピン付 トラスコ品番666-8581 材質/仕上軟質ビニール 質量(g)20 縦(mm)120 横(mm)30 表示内容全国交通安全運動実施中

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする