ユニット
ユニットの 内装商品
ユニットの 番線・針金(ワイヤー)
ユニットの 針金
針金白ビニール被覆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20本)
注文コード
80330506
品番
460-751
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
白ビニール被覆針金を使いやすいサイズにカットしてあります。
用途
標識固定用に。
トラスコ品番
665-1252
材質/仕上
スチール、ビニール
色
被覆:白
質量(g)
20
タイプ
カットタイプ
長さ(m)
0.2
線径(mm)
1.2